Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B M10 HSS-E DIN371 links

  • ERIKS:12503046
  • Fabrikant:4022835335467
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,83/ stukexcl. btw

€ 57,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
371 links
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm