Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B G 7/8 HSS-E DIN5156 (78524)

  • ERIKS:12505062
  • Fabrikant:4022835785248
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,15/ stukexcl. btw

€ 167,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
7/8 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm