Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B G 3/4 HSS-E DIN5156 (78522)

  • ERIKS:12505061
  • Fabrikant:4022835785224
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,56/ stukexcl. btw

€ 132,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
28 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm