Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B G 2' HSS-E DIN5156 (78554)

  • ERIKS:12505070
  • Fabrikant:4022835785545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.061,89/ stukexcl. btw

€ 1.284,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
2 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
220 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
45 mm
Vierkante kop
35 mm