Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B G 1' HSS-E DIN5156 (78526)

  • ERIKS:12505063
  • Fabrikant:4022835785262
Image 1
Opslaan in lijst

€ 188,56/ stukexcl. btw

€ 228,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
25 mm
Vierkante kop
20 mm