€ 33,35/ stukexcl. btw
€ 40,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 28 in |
DIN-norm | 5156 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 90 mm |
Schroefdraadlengte | 20 mm |
Asdiameter | 7 mm |
Vierkante kop | 5.5 mm |