Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B G 1.1/4 HSS-E DIN5156 (78534)

  • ERIKS:12505065
  • Fabrikant:4022835785347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 307,65/ stukexcl. btw

€ 372,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1.1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
5156
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
170 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
32 mm
Vierkante kop
24 mm