€ 52,60/ stukexcl. btw
€ 63,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | BSW |
Draadmaat | 5/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 11 in |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 110 mm |
Schroefdraadlengte | 27 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Vierkante kop | 9 mm |