Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B BSW 5/16 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12504888
  • Fabrikant:4022835705161
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,00/ stukexcl. btw

€ 31,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
5/16 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm