Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B BSW 3/4 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12504907
  • Fabrikant:4022835715306
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,16/ stukexcl. btw

€ 133,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
10 in
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm