€ 20,44/ stukexcl. btw
€ 24,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | BSW |
Draadmaat | 1/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 40 in |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 56 mm |
Schroefdraadlengte | 11 mm |
Asdiameter | 3.5 mm |
Vierkante kop | 2.7 mm |