Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B BSW 1/4 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12504887
  • Fabrikant:4022835705147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,04/ stukexcl. btw

€ 25,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm