Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B BSW 1/2 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12504891
  • Fabrikant:4022835705222
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,93/ stukexcl. btw

€ 42,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
12 in
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm