Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B BSW 1.1/4 HSS-E DIN376 (71546)

  • ERIKS:12504910
  • Fabrikant:4022835715467
Image 1
Opslaan in lijst

€ 208,41/ stukexcl. btw

€ 252,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1.1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
7 in
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
180 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm