Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B - 6g M5 HSS-E DIN371 tol. 6g

  • ERIKS:12502993
  • Fabrikant:4022835325345
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,47/ stukexcl. btw

€ 21,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm