Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B - 150mm M8 HSS-E extra lang

  • ERIKS:12502961
  • Fabrikant:4022835320340
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,28/ stukexcl. btw

€ 51,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm