Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B - 150mm M6 HSS-E extra lang

  • ERIKS:12502960
  • Fabrikant:4022835320333
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,73/ stukexcl. btw

€ 42,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm