Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B - 150mm M4 HSS-E extra lang

  • ERIKS:12502958
  • Fabrikant:4022835320319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,76/ stukexcl. btw

€ 38,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.7 mm
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm