Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B - 150mm M12 HSS-E extra lang

  • ERIKS:12502963
  • Fabrikant:4022835320364
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,54/ stukexcl. btw

€ 73,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.75 mm
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
29 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm