Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B - 150mm M10 HSS-E extra lang

  • ERIKS:12502962
  • Fabrikant:4022835320357
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,61/ stukexcl. btw

€ 62,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm