Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm B - 100mm M5 HSS-E extra lang

  • ERIKS:12502947
  • Fabrikant:4022835320128
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,77/ stukexcl. btw

€ 36,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed binnenschroefdraad
0.8 mm
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm