€ 27,79/ stukexcl. btw
€ 33,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 3 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.5 mm |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 11 mm |
Asdiameter | 3.5 mm |
Vierkante kop | 2.7 mm |