Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm A M30 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503760
  • Fabrikant:4022835383789
Image 1
Opslaan in lijst

€ 242,15/ stukexcl. btw

€ 293,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
30
Spoed binnenschroefdraad
3.5 mm
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
180 mm
Schroefdraadlengte
45 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm