€ 18,26/ stukexcl. btw
€ 22,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 2.6 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.45 mm |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 50 mm |
Schroefdraadlengte | 9 mm |
Asdiameter | 2.8 mm |
Vierkante kop | 2.1 mm |