Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm A M2,5 HSS-E DIN371

  • ERIKS:12503646
  • Fabrikant:4022835373223
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,26/ stukexcl. btw

€ 22,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2.5
Spoed binnenschroefdraad
0.45 mm
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
9 mm
Asdiameter
2.8 mm
Vierkante kop
2.1 mm