Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap vorm A M14 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503753
  • Fabrikant:4022835383543
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,54/ stukexcl. btw

€ 40,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm