Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap, UNS Schroefdraad, 1/4"-40, HSS-E, DIN ISO 529

  • ERIKS:12505265
  • Fabrikant:4022835832034
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,86/ stukexcl. btw

€ 22,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Type
Machine Tap
Draadsoort
UNS
Draadmaat
1/4 in
DIN-norm
ISO 529
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Korte tap
Nee
Totale lengte
66 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Snijlengte
19 mm
Asdiameter
6.3 mm
Vierkante kop
5 mm
Diameter
6.3 mm
Tolerantie
2B
Boorgatdiameter
5.75 mm
Draadsnij aanschuinhoek type
Vorm B
Linkse draad
Nee
Met koelkanaal
Nee