€ 18,86/ stukexcl. btw
€ 22,82incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Type | Machine Tap |
Draadsoort | UNS |
Draadmaat | 1/4 in |
DIN-norm | ISO 529 |
Materiaal | HSS-E |
Geschikt voor potgaten | Nee |
Geschikt voor RVS | Nee |
Korte tap | Nee |
Totale lengte | 66 mm |
Schroefdraadlengte | 19 mm |
Snijlengte | 19 mm |
Asdiameter | 6.3 mm |
Vierkante kop | 5 mm |
Diameter | 6.3 mm |
Tolerantie | 2B |
Boorgatdiameter | 5.7 mm |
Draadsnij aanschuinhoek type | Vorm B |
Linkse draad | Nee |
Met koelkanaal | Nee |