€ 47,64/ stukexcl. btw
€ 57,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Type | Machine Tap |
Draadsoort | UN |
Draadmaat | 9/16 in |
DIN-norm | ISO 529 |
Materiaal | HSS-E |
Geschikt voor potgaten | Nee |
Geschikt voor RVS | Nee |
Korte tap | Nee |
Totale lengte | 95 mm |
Schroefdraadlengte | 30 mm |
Snijlengte | 30 mm |
Asdiameter | 11.2 mm |
Vierkante kop | 9 mm |
Diameter | 11.2 mm |
Tolerantie | 2B |
Boorgatdiameter | 11.4 mm |
Draadsnij aanschuinhoek type | Vorm B |
Linkse draad | Nee |
Met koelkanaal | Nee |