Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap, UN Schroefdraad, 9/16"-20, HSS-E, DIN ISO 529

  • ERIKS:12505278
  • Fabrikant:4022835832263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,64/ stukexcl. btw

€ 57,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Type
Machine Tap
Draadsoort
UN
Draadmaat
9/16 in
DIN-norm
ISO 529
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Korte tap
Nee
Totale lengte
95 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Snijlengte
30 mm
Asdiameter
11.2 mm
Vierkante kop
9 mm
Diameter
11.2 mm
Tolerantie
2B
Boorgatdiameter
10.9 mm
Draadsnij aanschuinhoek type
Vorm B
Linkse draad
Nee
Met koelkanaal
Nee