Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap, UN Schroefdraad, 5/8"-28, HSS-E, DIN ISO 529

  • ERIKS:12505282
  • Fabrikant:4022835832300
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,61/ stukexcl. btw

€ 62,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Type
Machine Tap
Draadsoort
UN
Draadmaat
5/8 in
DIN-norm
ISO 529
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Korte tap
Nee
Totale lengte
102 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Snijlengte
32 mm
Asdiameter
12.5 mm
Vierkante kop
10 mm
Diameter
12.5 mm
Tolerantie
2B
Boorgatdiameter
15 mm
Draadsnij aanschuinhoek type
Vorm B
Linkse draad
Nee
Met koelkanaal
Nee