Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap, UN Schroefdraad, 5/16"-28, HSS-E, DIN ISO 529

  • ERIKS:12505273
  • Fabrikant:4022835832218
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,82/ stukexcl. btw

€ 28,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Type
Machine Tap
Draadsoort
UN
Draadmaat
5/16 in
DIN-norm
ISO 529
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Korte tap
Nee
Totale lengte
72 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Snijlengte
22 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.3 mm
Diameter
8 mm
Tolerantie
2B
Boorgatdiameter
7 mm
Draadsnij aanschuinhoek type
Vorm B
Linkse draad
Nee
Met koelkanaal
Nee