Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap b-az M8 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503852
  • Fabrikant:4022835389422
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,74/ stukexcl. btw

€ 40,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm