Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap b-az M6 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503851
  • Fabrikant:4022835389385
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,80/ stukexcl. btw

€ 32,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm