Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap b-az M24 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503860
  • Fabrikant:4022835389743
Image 1
Opslaan in lijst

€ 222,30/ stukexcl. btw

€ 268,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Spoed binnenschroefdraad
3 mm
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
38 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm