Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap b-az M16 HSS-E DIN376

  • ERIKS:12503856
  • Fabrikant:4022835389583
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,27/ stukexcl. btw

€ 115,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm