Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° SP M9x0,75 HSS-E DIN374 links

  • ERIKS:12503218
  • Fabrikant:4022835349129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,39/ stukexcl. btw

€ 96,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
9
Spoed binnenschroefdraad
0.75 mm
DIN-norm
374 links
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm