Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° SP M6x0,5 HSS-E DIN374 links

  • ERIKS:12503212
  • Fabrikant:4022835349068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,45/ stukexcl. btw

€ 87,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
DIN-norm
374 links
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
5 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm