Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° SP M35x1,5 HSS-E DIN374 links

  • ERIKS:12503280
  • Fabrikant:4022835349723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 708,59/ stukexcl. btw

€ 857,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
35
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
374 links
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
170 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
28 mm
Vierkante kop
22 mm