Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° SP M11x1,0 HSS-E DIN374 links

  • ERIKS:12503223
  • Fabrikant:4022835349174
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,05/ stukexcl. btw

€ 151,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
11
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
374 links
Materiaal
HSS-co
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
11 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm