Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP UNF 5/16 HSS-E DIN371 (76716)

  • ERIKS:12505013
  • Fabrikant:4022835767169
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,96/ stukexcl. btw

€ 38,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
5/16 in
Spoed binnenschroefdraad
24 in
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm