Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP UNF 1' HSS-E DIN376

  • ERIKS:12505032
  • Fabrikant:4022835777403
Image 1
Opslaan in lijst

€ 254,06/ stukexcl. btw

€ 307,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm