€ 734,39/ stukexcl. btw
€ 888,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 1.1/2 in |
Spoed binnenschroefdraad | 12 in |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 170 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Asdiameter | 32 mm |
Vierkante kop | 24 mm |