€ 32,15/ stukexcl. btw
€ 38,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | NR.4 |
Spoed binnenschroefdraad | 40 in |
DIN-norm | 371 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 50 mm |
Schroefdraadlengte | 6 mm |
Asdiameter | 3.5 mm |
Vierkante kop | 2.7 mm |