Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP UNC 5/8 HSS-E DIN376 (75726)

  • ERIKS:12504989
  • Fabrikant:4022835757269
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,52/ stukexcl. btw

€ 76,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
5/8 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm