Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP UNC 3/8 HSS-E DIN371 (74718)

  • ERIKS:12504956
  • Fabrikant:4022835747185
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,73/ stukexcl. btw

€ 43,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
16 in
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm