€ 126,63/ stukexcl. btw
€ 153,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 3/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 10 in |
DIN-norm | 376 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 125 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Asdiameter | 14 mm |
Vierkante kop | 11 mm |