Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP UNC 1' HSS-E DIN376 (75738)

  • ERIKS:12504992
  • Fabrikant:4022835757382
Image 1
Opslaan in lijst

€ 254,06/ stukexcl. btw

€ 307,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1 in
Spoed binnenschroefdraad
8 in
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm