Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP UNC 1/4 HSS-E DIN371 (74714)

  • ERIKS:12504954
  • Fabrikant:4022835747147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,41/ stukexcl. btw

€ 30,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm