Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Machinetap 35° RSP UN 1.7/8x8 HSS-E ISO 529 (83160)

  • ERIKS:12505251
  • Fabrikant:4022835831600
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.032,12/ stukexcl. btw

€ 1.248,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UN
Draadmaat
1.7/8 in
Spoed binnenschroefdraad
8 in
DIN-norm
374
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
187 mm
Schroefdraadlengte
67 mm
Asdiameter
31.5 mm
Vierkante kop
25 mm